Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Csiszolórács kézi csiszolásra, glettanyaghoz&gipszhez, 5 db SX054078 - 2608608N27

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Csiszolórács kézi csiszolásra, glettanyaghoz&gipszhez, 5 db SX054078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Nem

  • Típus - egyéb

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054078

Gyártói cikkszám

2608608N27

Gyártói típuskód

2608608N27

Fémhez alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Típus:

egyéb

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Szélesség:

93 mm

Hosszúság:

230 mm

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Festékhez alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

Csiszolórács kézi csiszolásra, glettanyaghoz&gipszhez, 5 db