Bosch - Csiszolórács kézi csiszolásra, glettanyaghoz&gipszhez, 5 db SX054079 - 2608608N28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Típus - egyéb
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054079
Gyártói cikkszám
2608608N28
Gyártói típuskód
2608608N28
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
egyéb
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
115 mm
Hosszúság:
280 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Festékhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Csiszolórács kézi csiszolásra, glettanyaghoz&gipszhez, 5 db