Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Csiszolótalp PEX 15/420, GEX 150 AC-hoz SX051115 - 2608601053

MásolásMásolás
Bosch - Csiszolótalp PEX 15/420, GEX 150 AC-hoz SX051115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Korongátmérő - 150 mm

  • X-Lock tartó - Nem

  • Alkalmazás - csiszolás

  • Tányér korong - Nem

  • Fémhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051115

Gyártói cikkszám

2608601053

Gyártói típuskód

2608601053

Korongátmérő:

150 mm

X-Lock tartó:

Nem

Alkalmazás:

csiszolás

Tányér korong:

Nem

Fémhez alkalmas:

Nem

Betonhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Csiszolótalp PEX 15/420, GEX 150 AC-hoz