Bosch - Csiszolótalp PEX 220A-hoz SX051134 - 2608601175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Nem
Fémhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051134
Gyártói cikkszám
2608601175
Gyártói típuskód
2608601175
Korongátmérő:
125 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Csiszolótalp PEX 220A-hoz