Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - CYL-3 betonfúró o 3,5 mm SX050195 - 2608585225

MásolásMásolás
Bosch - CYL-3 betonfúró o 3,5 mm SX050195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Fúrók átmérője - 3.5 mm

  • Vágóél hossza - 40 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050195

Gyártói cikkszám

2608585225

Gyártói típuskód

2608585225

Betonhoz alkalmas:

Igen

Fúrók átmérője:

3.5 mm

Vágóél hossza:

40 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

3.3 mm

Teljes hossz:

70 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Igen

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

CYL-3 betonfúró o 3,5 mm