Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - CYL-3 betonfúró o 8,0 mm, 10 db SX051000 - 2608597719

MásolásMásolás
Bosch - CYL-3 betonfúró o 8,0 mm, 10 db SX051000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Fúrók átmérője - 8 mm

  • Vágóél hossza - 80 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051000

Gyártói cikkszám

2608597719

Gyártói típuskód

2608597719

Betonhoz alkalmas:

Igen

Fúrók átmérője:

8 mm

Vágóél hossza:

80 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

7.5 mm

Teljes hossz:

120 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Igen

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

CYL-3 betonfúró o 8,0 mm, 10 db