Bosch - CYL-3 Robust Line betonfúró készlet, 7 db SX049000 - 2607010545
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 7
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (kőhöz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049000
Gyártói cikkszám
2607010545
Gyártói típuskód
2607010545
Fúrók száma (betonhoz):
7
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Átmérő:
4-12 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Vágóél anyaga:
egyéb
Szerszámok száma összesen:
7
CYL-3 Robust Line betonfúró készlet, 7 db