Bosch - CYL-3 X-Pro betonfúró készlet, 7 db SX049033 - 2607017082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 7
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (csempéhez) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049033
Gyártói cikkszám
2607017082
Gyártói típuskód
2607017082
Fúrók száma (betonhoz):
7
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (csempéhez):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Átmérő:
4-10 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Vágóél anyaga:
egyéb
Szerszámok száma összesen:
7
Fúrók száma (üveghez):
0
Fúrók száma (kerámiához):
0
Fúrók száma (univerzális):
0