Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 10,0 mm SX050194 - 2608585224

MásolásMásolás
Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 10,0 mm SX050194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Fúrók átmérője - 10 mm

  • Vágóél hossza - 90 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050194

Gyártói cikkszám

2608585224

Gyártói típuskód

2608585224

Betonhoz alkalmas:

Igen

Fúrók átmérője:

10 mm

Vágóél hossza:

90 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

9 mm

Teljes hossz:

150 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Igen

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 10,0 mm