Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 4,0 mm, 10 db SX050430 - 2608587146

MásolásMásolás
Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 4,0 mm, 10 db SX050430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Fúrók átmérője - 4 mm

  • Vágóél hossza - 40 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050430

Gyártói cikkszám

2608587146

Gyártói típuskód

2608587146

Betonhoz alkalmas:

Igen

Fúrók átmérője:

4 mm

Vágóél hossza:

40 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

3.8 mm

Teljes hossz:

75 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Igen

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 4,0 mm, 10 db