Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 8,0 mm SX050700 - 2608595361

MásolásMásolás
Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 8,0 mm SX050700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Fúrók átmérője - 8 mm

  • Vágóél hossza - 350 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050700

Gyártói cikkszám

2608595361

Gyártói típuskód

2608595361

Betonhoz alkalmas:

Igen

Fúrók átmérője:

8 mm

Vágóél hossza:

350 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Szárátmérő:

7.2 mm

Teljes hossz:

400 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Igen

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 8,0 mm