Bosch - Dekopírfűrész 12V GST 12V -710 Akku nélkül Bosch SN139724 - 06015A1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Leszállított akkuk száma - 0
Töltővel - Nem
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.5 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140711463
Sonepar cikkszám
SN139724
Gyártói cikkszám
06015A1001
Gyártói típuskód
GST 12V-70
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Leszállított akkuk száma:
0
Töltővel:
Nem
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.5 kg
Löket:
18 mm
Üresjárati löketszám:
1500-2800 1/min
Vágómélység fában:
70 mm
Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2:
3 mm
Max. anyagerősség alumíniumban 250 N/mm2:
3 mm
Lengési terület:
0-45 °
Hosszúság:
239 mm
Magasság:
171 mm
Dekopírfűrész 12V GST 12V -710 Akku nélkül Bosch