Bosch - Diamond for Hard Ceramics nedves gyémántfúró Robust Line készlet, 4 db SX049096 - 2607019881
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (kőhöz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049096
Gyártói cikkszám
2607019881
Gyártói típuskód
2607019881
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen:
4
Diamond for Hard Ceramics nedves gyémántfúró Robust Line készlet, 4 db