Bosch - Digitális személymérleg - 150kg/100g - extra nagy kijelző - üveg/ezüst GT71634 - PPW4200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés fajtája - digitális
Mért érték szétosztása - 100 g
Maximális terhelhetőség - 150 kg
Áramellátás - elem
Alapszín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71634
Gyártói cikkszám
PPW4200
Gyártói típuskód
PPW4200
Jelzés fajtája:
digitális
Mért érték szétosztása:
100 g
Maximális terhelhetőség:
150 kg
Áramellátás:
elem
Alapszín:
ezüst
Taposófelület anyaga:
üveg
Digitális személymérleg