Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - DrySpeed gyémánt körkivágó M14 6mm SX051051 - 2608599039

MásolásMásolás
Bosch - DrySpeed gyémánt körkivágó M14 6mm SX051051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 6 mm

  • Vágóél hossza - 30 mm

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051051

Gyártói cikkszám

2608599039

Gyártói típuskód

2608599039

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

6 mm

Vágóél hossza:

30 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Gyorszárral:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

DrySpeed gyémánt körkivágó M14 6mm