Bosch - Ecsetkefe hullámosított dróttal SX048529 - 1609200269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ecset
Fúrógépekhez alkalmas - Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem
Kefeátmérő - 25 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048529
Gyártói cikkszám
1609200269
Gyártói típuskód
1609200269
Kivitel:
ecset
Fúrógépekhez alkalmas:
Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Nem
Kefeátmérő:
25 mm
Anyag:
egyéb
Max. fordulatszám:
4500 1/min
Peckes csatlakozóval:
Igen
Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:
Nem
Ecsetkefe hullámosított dróttal