Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Ecsetkefe hullámosított dróttal SX052449 - 2608622114

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Ecsetkefe hullámosított dróttal SX052449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ecset

  • Fúrógépekhez alkalmas - Igen

  • Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem

  • Kefeátmérő - 15 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052449

Gyártói cikkszám

2608622114

Gyártói típuskód

2608622114

Kivitel:

ecset

Fúrógépekhez alkalmas:

Igen

Sarokcsiszolóhoz alkalmas:

Nem

Kefeátmérő:

15 mm

Anyag:

egyéb

Max. fordulatszám:

4500 1/min

Peckes csatlakozóval:

Igen

Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:

Nem

Ecsetkefe hullámosított dróttal