Bosch - Egyajtós hűtőkészülék - Serie4 - 324 l nettó űrtartalom - 176x60x65cm - fehér - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED világítás - palacktartó - Crisper fiók -Szuperfagyasztás - belső venti SN011131 - KSV33VW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1-ajtós
Kialakítás - szabadonálló
Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 324 l
Névleges teljesítmény - 90 W
Átlagos éves energiafelhasználás - 110 kWh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002665078
Sonepar cikkszám
SN011131
Gyártói cikkszám
KSV33VW30
Gyártói típuskód
KSV33VW30
Kivitel:
1-ajtós
Kialakítás:
szabadonálló
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
324 l
Névleges teljesítmény:
90 W
Átlagos éves energiafelhasználás:
110 kWh
Magasság:
1760 mm
Szélesség:
600 mm
Zajszint:
39 dB(A) re 1 pW
Mélység:
650 mm
Belső szellőztető a hűtőrészben:
Igen
Klímaosztály:
SN-T
Ajtóütköző:
bal
Belső világítás típusa:
LED-világítás
Készülékház alapszíne:
fehér
Ajtó alapszíne:
fehér
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Készülék biztosítója:
10 A
Zsanérok cserélhetők:
Igen