Bosch - Egyajtós hűtőkészülék - Serie4 - 324 l nettó űrtartalom - 176x60x65cm - inoxlook - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED világítás - palacktartó - VitaFresh -Szuperhűtés - belső ventilátor GT74755 - KSV33VL3P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1-ajtós
Kialakítás - szabadonálló
Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 324 l
Névleges teljesítmény - 90 W
Átlagos éves energiafelhasználás - 110 kWh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002693019
Sonepar cikkszám
GT74755
Gyártói cikkszám
KSV33VL3P
Gyártói típuskód
KSV33VL3P
Kivitel:
1-ajtós
Kialakítás:
szabadonálló
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
324 l
Névleges teljesítmény:
90 W
Átlagos éves energiafelhasználás:
110 kWh
Magasság:
176 mm
Szélesség:
60 mm
Zajszint:
39 dB(A) re 1 pW
Mélység:
65 mm
Klímaosztály:
SN-T
Ajtóütköző:
bal
Belső világítás típusa:
LED-világítás
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Ajtó alapszíne:
rozsdamentes acél
Zsanérok cserélhetők:
Igen