Bosch - Egyenes csiszo ló GGS 28 CE Bosch SN150476 - 0601220100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerszámbefogás - feszítőfogó
Névleges teljesítményfelvétel - 650 W
Feszültség - 230 V
Üresjárati fordulatszám - 10000-30000 1/min
Tömeg - 1.4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140584814
Sonepar cikkszám
SN150476
Gyártói cikkszám
0601220100
Gyártói típuskód
GGS 28 CE
Szerszámbefogás:
feszítőfogó
Névleges teljesítményfelvétel:
650 W
Feszültség:
230 V
Üresjárati fordulatszám:
10000-30000 1/min
Tömeg:
1.4 kg
Frekvencia:
50-50 Hz
Hosszúság:
420 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság:
126 mm
Egyenes csiszo ló GGS 28 CE Bosch