Bosch - Elektromos kasza, AFS 23-37 950 W, 23- 37 cm Bosch SN148823 - 06008A9000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1000 W
Fűnyírási kör átmérője - 37 cm
Tömeg - 5.3 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140824309
Sonepar cikkszám
SN148823
Gyártói cikkszám
06008A9000
Gyártói típuskód
AFS 23-37
Névleges teljesítményfelvétel:
1000 W
Fűnyírási kör átmérője:
37 cm
Tömeg:
5.3 kg
Elektromos kasza, AFS 23-37 950 W, 23- 37 cm Bosch