Bosch - Élmaró Professzionális 12V, bef. 6-8 mm Akku nélkül Bosch SN139731 - 06016B0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.3 kg
Leszállított akkuk száma - 0
Üresjárati fordulatszám - 13000 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140909792
Sonepar cikkszám
SN139731
Gyártói cikkszám
06016B0002
Gyártói típuskód
GKF 12V-8
Névleges feszültség:
12 V
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.3 kg
Leszállított akkuk száma:
0
Üresjárati fordulatszám:
13000 1/min
Élmaró Professzionális 12V, bef. 6-8 mm Akku nélkül Bosch