Bosch - ErgoMixx tálas kézi mixer - 450W - 5 fok. + turbo - fehér/szürke GT77053 - MFQ36460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi turmixgép
Névleges teljesítmény - 450 W
Befogadóképesség - 3.5 l
Rúdmixer anyaga - fém
Tároló - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002723075
Sonepar cikkszám
GT77053
Gyártói cikkszám
MFQ36460
Gyártói típuskód
MFQ36460
Kivitel:
kézi turmixgép
Névleges teljesítmény:
450 W
Befogadóképesség:
3.5 l
Rúdmixer anyaga:
fém
Tároló:
műanyag
Alapszín:
fehér
Szett-kivitel:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; MFQ36460