Bosch - Expert for Abrasive gyémánt fazékkorong SX051300 - 2608602553
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Alkalmazás - csiszolás
Betonhoz alkalmas - Igen
Kerámiához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051300
Gyártói cikkszám
2608602553
Gyártói típuskód
2608602553
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Alkalmazás:
csiszolás
Betonhoz alkalmas:
Igen
Kerámiához alkalmas:
Nem
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Vastagság:
4.5 mm
Szegmens magassága:
4.5 mm
Aszfalthoz alkalmas:
Nem
Téglához alkalmas:
Nem
Vasbetonhoz alkalmas:
Nem
Mosott betonhoz alkalmas:
Nem
Mészhomoktéglához alkalmas:
Igen
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Kemény kőhöz alkalmas:
Nem
Samotthoz alkalmas:
Nem
Tetőcseréphez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fémhez alkalmas:
Nem