Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap akkus SX053259 - 2608644535
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 136 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053259
Gyártói cikkszám
2608644535
Gyártói típuskód
2608644535
Fűrészlapátmérő:
136 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
1.6 mm
Max. fordulatszám:
10000 1/min
Expert for Aluminium körfűrészlap akkus