Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053104 - 2608644093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 150 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053104
Gyártói cikkszám
2608644093
Gyártói típuskód
2608644093
Fűrészlapátmérő:
150 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
42
Fűrészlap vastagsága:
195 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
12700 1/min
Expert for Aluminium körfűrészlap