Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053106 - 2608644095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053106
Gyártói cikkszám
2608644095
Gyártói típuskód
2608644095
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
52
Fűrészlap vastagsága:
202 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
11500 1/min
Expert for Aluminium körfűrészlap