Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053108 - 2608644097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 180 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053108
Gyártói cikkszám
2608644097
Gyártói típuskód
2608644097
Fűrészlapátmérő:
180 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
56
Fűrészlap vastagsága:
258 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
10600 1/min
Expert for Aluminium körfűrészlap