Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053110 - 2608644099

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 184 mm

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053110

Gyártói cikkszám

2608644099

Gyártói típuskód

2608644099

Fűrészlapátmérő:

184 mm

Furatátmérő:

20 mm

Fémhez alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Fogak száma:

56

Fűrészlap vastagsága:

255 mm

Vágásszélesség:

2.6 mm

Max. fordulatszám:

10300 1/min

Expert for Aluminium körfűrészlap