Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053115 - 2608644104

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 200 mm

  • Furatátmérő - 32 mm

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053115

Gyártói cikkszám

2608644104

Gyártói típuskód

2608644104

Fűrészlapátmérő:

200 mm

Furatátmérő:

32 mm

Fémhez alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Fogak száma:

60

Fűrészlap vastagsága:

257 mm

Vágásszélesség:

2.8 mm

Max. fordulatszám:

9500 1/min

Expert for Aluminium körfűrészlap