Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053119 - 2608644108

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 240 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053119

Gyártói cikkszám

2608644108

Gyártói típuskód

2608644108

Fűrészlapátmérő:

240 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Fogak száma:

80

Fűrészlap vastagsága:

323 mm

Vágásszélesség:

2.8 mm

Max. fordulatszám:

7900 1/min

Expert for Aluminium körfűrészlap