Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053126 - 2608644115

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 305 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fogak száma - 96

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053126

Gyártói cikkszám

2608644115

Gyártói típuskód

2608644115

Fűrészlapátmérő:

305 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fogak száma:

96

Vágásszélesség:

2.8 mm

Max. fordulatszám:

6200 1/min

Expert for Aluminium körfűrészlap