Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053127 - 2608644116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 315 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053127
Gyártói cikkszám
2608644116
Gyártói típuskód
2608644116
Fűrészlapátmérő:
315 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
96
Fűrészlap vastagsága:
405 mm
Vágásszélesség:
2.8 mm
Max. fordulatszám:
6000 1/min
Expert for Aluminium körfűrészlap