Bosch - Expert for Construct Wood körfűrészlap akkumulátoros körfűrészekhez SX053170 - 2608644338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 230 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053170
Gyártói cikkszám
2608644338
Gyártói típuskód
2608644338
Fűrészlapátmérő:
230 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
30
Fűrészlap vastagsága:
316 mm
Vágásszélesség:
2.2 mm
Max. fordulatszám:
8300 1/min
Expert for Construct Wood körfűrészlap akkumulátoros körfűrészekhez