Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for ConstructWood körfűrészlap SX053148 - 2608644137

MásolásMásolás
Bosch - Expert for ConstructWood körfűrészlap SX053148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 165 mm

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053148

Gyártói cikkszám

2608644137

Gyártói típuskód

2608644137

Fűrészlapátmérő:

165 mm

Furatátmérő:

20 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

24

Fűrészlap vastagsága:

260 mm

Vágásszélesség:

2 mm

Max. fordulatszám:

11500 1/min

Expert for ConstructWood körfűrészlap