Bosch - Expert for ConstructWood körfűrészlap SX053151 - 2608644140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 200 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053151
Gyártói cikkszám
2608644140
Gyártói típuskód
2608644140
Fűrészlapátmérő:
200 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
30
Fűrészlap vastagsága:
255 mm
Vágásszélesség:
2 mm
Max. fordulatszám:
9500 1/min
Expert for ConstructWood körfűrészlap