Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for ConstructWood körfűrészlap SX053152 - 2608644141

MásolásMásolás
Bosch - Expert for ConstructWood körfűrészlap SX053152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 210 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053152

Gyártói cikkszám

2608644141

Gyártói típuskód

2608644141

Fűrészlapátmérő:

210 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

30

Fűrészlap vastagsága:

256 mm

Vágásszélesség:

2 mm

Max. fordulatszám:

9000 1/min

Expert for ConstructWood körfűrészlap