Bosch - Expert for Fiber Cement körfűrészlap akkus SX053265 - 2608644556
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fogak száma - 4
Fűrészlap vastagsága - 16 mm
Vágásszélesség - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053265
Gyártói cikkszám
2608644556
Gyártói típuskód
2608644556
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fogak száma:
4
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
1.8 mm
Max. fordulatszám:
8000 1/min
Expert for Fiber Cement körfűrészlap akkus