Bosch - Expert for FiberCement körfűrészlap SX053131 - 2608644120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 140 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053131
Gyártói cikkszám
2608644120
Gyártói típuskód
2608644120
Fűrészlapátmérő:
140 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
4
Fűrészlap vastagsága:
201 mm
Vágásszélesség:
1.8 mm
Max. fordulatszám:
13600 1/min
Expert for FiberCement körfűrészlap