Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Expert for FiberCement körfűrészlap SX053135 - 2608644124

MásolásMásolás
Bosch - Expert for FiberCement körfűrészlap SX053135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 190 mm

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053135

Gyártói cikkszám

2608644124

Gyártói típuskód

2608644124

Fűrészlapátmérő:

190 mm

Furatátmérő:

20 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Fogak száma:

4

Fűrészlap vastagsága:

255 mm

Vágásszélesség:

2.2 mm

Max. fordulatszám:

10000 1/min

Expert for FiberCement körfűrészlap