Bosch - Expert for FiberCement körfűrészlap SX053176 - 2608644344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 184 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053176
Gyártói cikkszám
2608644344
Gyártói típuskód
2608644344
Fűrészlapátmérő:
184 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
4
Fűrészlap vastagsága:
258 mm
Vágásszélesség:
2.2 mm
Max. fordulatszám:
10300 1/min
Expert for FiberCement körfűrészlap