Bosch - Expert for FiberCement körfűrészlap SX053180 - 2608644348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 235 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053180
Gyártói cikkszám
2608644348
Gyártói típuskód
2608644348
Fűrészlapátmérő:
235 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
6
Fűrészlap vastagsága:
316 mm
Vágásszélesség:
2.2 mm
Max. fordulatszám:
8100 1/min
Expert for FiberCement körfűrészlap