Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for FiberCement körfűrészlap SX053181 - 2608644349

MásolásMásolás
Bosch - Expert for FiberCement körfűrészlap SX053181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 250 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053181

Gyártói cikkszám

2608644349

Gyártói típuskód

2608644349

Fűrészlapátmérő:

250 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

6

Fűrészlap vastagsága:

316 mm

Vágásszélesség:

2.4 mm

Max. fordulatszám:

7600 1/min

Expert for FiberCement körfűrészlap