Bosch - Expert for FiberCement körfűrészlap SX053183 - 2608644351
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 260 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053183
Gyártói cikkszám
2608644351
Gyártói típuskód
2608644351
Fűrészlapátmérő:
260 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
6
Fűrészlap vastagsága:
316 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
7300 1/min
Expert for FiberCement körfűrészlap