Bosch - Expert for Inox AS 46 T INOX BF egyenes SX051061 - 2608600094
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 2 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - vágás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051061
Gyártói cikkszám
2608600094
Gyártói típuskód
2608600094
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
2 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Expert for Inox AS 46 T INOX BF egyenes