Bosch - Expert for Laminated Panel körfűrészlap akkus SX053263 - 2608644550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fogak száma - 60
Fűrészlap vastagsága - 16 mm
Vágásszélesség - 2.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053263
Gyártói cikkszám
2608644550
Gyártói típuskód
2608644550
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
2.1 mm
Max. fordulatszám:
8000 1/min
Expert for Laminated Panel körfűrészlap akkus