Bosch - Expert for LaminatedPanel körfűrészlap SX053000 - 2608642516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 250 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053000
Gyártói cikkszám
2608642516
Gyártói típuskód
2608642516
Fűrészlapátmérő:
250 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
80
Fűrészlap vastagsága:
310 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
7600 1/min
Expert for LaminatedPanel körfűrészlap