Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for LaminatedPanel körfűrészlap SX053002 - 2608642518

MásolásMásolás
Bosch - Expert for LaminatedPanel körfűrészlap SX053002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 350 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053002

Gyártói cikkszám

2608642518

Gyártói típuskód

2608642518

Fűrészlapátmérő:

350 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

108

Fűrészlap vastagsága:

410 mm

Vágásszélesség:

3.5 mm

Max. fordulatszám:

5400 1/min

Expert for LaminatedPanel körfűrészlap