Bosch - Expert for LaminatedPanel körfűrészlap SX053193 - 2608644363
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 300 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053193
Gyártói cikkszám
2608644363
Gyártói típuskód
2608644363
Fűrészlapátmérő:
300 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
96
Fűrészlap vastagsága:
403 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
6300 1/min
Expert for LaminatedPanel körfűrészlap