Bosch - Expert for Metal A 24 R BF egyenes SX051109 - 2608600706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 300 mm
Furatátmérő - 20 mm
Vastagság - 3.5 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - vágás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051109
Gyártói cikkszám
2608600706
Gyártói típuskód
2608600706
Korongátmérő:
300 mm
Furatátmérő:
20 mm
Vastagság:
3.5 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Expert for Metal A 24 R BF egyenes